コーナーガード 樹脂のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
162件の「コーナーガード 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナー材 樹脂」、「樹脂コーナー」、「角 保護 材」などの商品も取り扱っております。
ホワイトアングル 光モールランキング1位
1本ほか
78税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

L型プロテクター 貼付タイプ 光ランキング2位
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コーナーガード(衝撃保護材)35×35(エンドキャップ・付属品付) 信栄物産ランキング3位
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂材質(本体)軟質塩ビセット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ寸法(mm)35×35×8
1本ほか
6,498税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

クッションコーナー65 ベースアルミアングル付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング4位
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)厚さ(mm)13幅(mm)65×65
1本ほか
6,898税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ガードパッド(コーナータイプ) 日本緑十字社ランキング5位
全長(mm)1000仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ寸法(mm)65×65×13mm質量(kg)1.4
1本
7,298税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

両面テープ貼り
用途屋内用材質アルミ仕上樹脂コーティングモアホワイト
1本
3,298税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型材質(本体)軟質塩化ビニール長さ(m)1
1本
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。形状L字型材質発泡ポリエチレン取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
1本
329税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。 耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。 人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に材質本体:PVC、当て板:スチール長さ(mm)1000タイプ直角コーナー
1セット
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
459税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。材質ABS樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)3質量(g)150寸法(縦×横)(mm)19×19
1本
459税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角にクリア材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状L字型取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軟質塩化ビニール製で、ソフトタイプのコーナーガードです。 両面テープ付のため、簡単に取り付けできます!
用途室内用のコーナーガード(付属以外の屋外用両面テープ使用で屋外にも使用可能)材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)6幅(mm)35×35
1本ほか
4,498税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)材質(本体)軟質塩ビ寸法(mm)65×65×13
1本ほか
7,898税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSホワイト厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)コーナーガード上部エンドキャップ
神栄ホームクリエイト:コーナーガードSK-CNG-2YL(AV)専用のエンドキャップ部材です。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など材質樹脂
1個
319税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
1本
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)